ヘアキャッチャー 浴槽のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
100件の「ヘアキャッチャー 浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスストレーナ」、「浴槽ゴミ受け」、「LIXIL排水コア」などの商品も取り扱っております。



抗菌ヘアキャッチャー ユニットバス用 NCC[厨房用品]ランキング4位
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。 髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工)質量(g)約30タイプユニットバス用
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ユニットバス用ヘアーキャッチャ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS外径(cm)適合目皿:10.2
1個
1,098税込1,208
当日出荷


1個
599税込659
当日出荷

排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イオン効果で強力にヌメリを抑制! 抗菌イオンが水分に触れると製品の周りに溶け出し、排水口付近の「ヌメリ」を抑制! 付属のアタッチメントを取り付けると排水口の内側の「ヌメリ」も抑制します。
付属品アタッチメント材質本体:ABS樹脂、表面:抗菌メッキ加工耐熱温度(℃)60
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
379税込417
当日出荷

1個
779税込857
当日出荷

1個
439税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
1,798税込1,978
当日出荷

髪の毛まとめてポイッと捨てることができる便利な排水口カバーです。特殊形状の「羽」の働きで、水を流すと「うずまき水流」がおき、髪の毛を中央にくるくるまとめてくれます。羽の部分を持てば、髪の毛を触ることなく捨てることができます。目皿直径95~109mmに対応。銀イオンの抗菌効果。SIAAマークで品質保証された抗菌剤です。
用途排水口用材質ポリプロピレン寸法(mm)115×115×50H質量(g)70タイプ置き型
1個
579税込637
当日出荷



髪の毛をキャッチするのでパイプづまりが防げます。取り外しの時、髪の毛が手に触れず捨てられるので衛生的です。粘着タイプで取り付けが簡単
使用場所浴室
1個(8枚)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)55×55×30H質量(g)32タイプ置き型
1パック(5個)
359税込395
当日出荷